曜日別特売
3112 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203919

3112 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203919
3112 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203919
3112 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203919
3112 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203919
3112 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203919
3112 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203919
3112 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203919

ポジドライブ・ドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)200
全長(mm)299
内容量1本注文コード76203919品番3112
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
全長(mm)
299
質量(g)
73
軸長(mm)
200
ハンドル径(Φmm)
26
ハンドル長さ(mm)
99
刃先(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする