BONDHUS
丸ブレードマイナスドライバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
75
75
125
200
100
150
300
175
250
全長(mm)
174
174
234
309
209
259
409
265
290
415
315
365
質量(g)
53
46
53
84
95
90
96
101
80
110
134
139
148
166
214
176
261
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76203937
品番
3031
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
全長(mm)
174
質量(g)
53
軸長(mm)
75
ハンドル径(Φmm)
26
ハンドル長さ(mm)
99
刃先(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応