曜日別特売

丸ブレードマイナスドライバー

丸ブレードマイナスドライバー - BONDHUS丸ブレードマイナスドライバー - BONDHUS丸ブレードマイナスドライバー - BONDHUS丸ブレードマイナスドライバー - BONDHUS丸ブレードマイナスドライバー - BONDHUS丸ブレードマイナスドライバー - BONDHUS丸ブレードマイナスドライバー - BONDHUS丸ブレードマイナスドライバー - BONDHUS
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全16種類を絞り込む
軸長(mm)
全長(mm)
質量(g)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
ハンドル径(Φmm)
ハンドル長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76203928303017446752699
1,050
969
1,066(税込)
4日以内出荷
76203937303117453752699
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
7620395530322348412532109
1,130
999
1,099(税込)
4日以内出荷
7620402530333099520032109
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
7620404130362099010032109
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
7620405030392349612532109
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
76204077303725910115032109
1,210
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
7620408630352098010032109
1,220
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
76204095303440911030032109
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
76204129303840913430032109
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76204165304026513915038115
1,570
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
76204199304129014817538115
1,630
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
76204208304329016617538115
1,740
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
76204269304241521430038115
1,930
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
76204278304431517620038115
1,960
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
76204339304536526125038115
2,410
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-16
用途: 加締めを開けたり凹みを叩いたりなど。

細いのに作りがしっかりしているので折れたり曲がったりしません。重宝させてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする