16501W 木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76203946

16501W 木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76203946
16501W 木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76203946
16501W 木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76203946
16501W 木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76203946
16501W 木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76203946

木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)80
全長(mm)175
内容量1本注文コード76203946品番16501W
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
寸法(mm)
【ボルスター】6
全長(mm)
175
質量(g)
47
軸長(mm)
80
ハンドル長さ(mm)
95
刃先(mm)
PH1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする