BONDHUS
六角ボルスター付きマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
90
90
100
125
150
175
200
全長(mm)
189
189
209
234
265
290
315
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76203971
品番
3060
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
189
質量(g)
56
軸長(mm)
90
ハンドル径(Φmm)
26
ハンドル長さ(mm)
99
刃先(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応