曜日別特売

六角ボルスター付きマイナスドライバー

六角ボルスター付きマイナスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きマイナスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きマイナスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きマイナスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きマイナスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きマイナスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きマイナスドライバー - BONDHUS六角ボルスター付きマイナスドライバー - BONDHUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
軸長(mm)
全長(mm)
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
ハンドル径(Φmm)
ハンドル長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76203971306018956902699
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
7620406830612099410032109
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
76204138306223413012532109
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
76204287306326519615038115
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
76204321306529023217538115
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
76204357306631524920038115
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする