BONDHUS
木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
100
75
90
100
125
150
175
200
全長(mm)
200
170
185
200
235
270
300
330
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76203980
品番
17303W
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法(mm)
【ボルスター】8
全長(mm)
200
質量(g)
65
軸長(mm)
100
ハンドル長さ(mm)
100
刃先(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応