曜日別特売
3113 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203998

3113 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203998
3113 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203998
3113 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203998
3113 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203998
3113 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203998
3113 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203998
3113 ポジドライブ・ドライバー BONDHUS 76203998

ポジドライブ・ドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)100
全長(mm)209
内容量1本注文コード76203998品番3113
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
全長(mm)
209
質量(g)
91
軸長(mm)
100
ハンドル径(Φmm)
32
ハンドル長さ(mm)
109
刃先(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする