曜日別特売
3086 プラスドライバー BONDHUS 76204007

3086 プラスドライバー BONDHUS 76204007
3086 プラスドライバー BONDHUS 76204007
3086 プラスドライバー BONDHUS 76204007
3086 プラスドライバー BONDHUS 76204007
3086 プラスドライバー BONDHUS 76204007
3086 プラスドライバー BONDHUS 76204007
3086 プラスドライバー BONDHUS 76204007

プラスドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)300
全長(mm)399
内容量1本注文コード76204007品番3086
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
全長(mm)
399
質量(g)
87
軸長(mm)
300
ハンドル径(Φmm)
26
ハンドル長さ(mm)
99
刃先(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする