曜日別特売
3033 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204025

3033 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204025
3033 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204025
3033 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204025
3033 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204025
3033 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204025
3033 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204025
3033 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204025

丸ブレードマイナスドライバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)200
全長(mm)309
質量(g)95
内容量1本注文コード76204025品番3033
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
全長(mm)
309
質量(g)
95
軸長(mm)
200
ハンドル径(Φmm)
32
ハンドル長さ(mm)
109
刃先(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-16
用途: 加締めを開けたり凹みを叩いたりなど。

細いのに作りがしっかりしているので折れたり曲がったりしません。重宝させてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする