BONDHUS
丸ブレードマイナスドライバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
300
75
125
200
100
150
300
175
250
全長(mm)
409
174
234
309
209
259
409
265
290
415
315
365
質量(g)
110
46
53
84
95
90
96
101
80
110
134
139
148
166
214
176
261
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76204095
品番
3034
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全長(mm)
409
質量(g)
110
軸長(mm)
300
ハンドル径(Φmm)
32
ハンドル長さ(mm)
109
刃先(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応