BONDHUS
木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付)
16502W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
100
80
100
150
全長(mm)
210
175
210
270
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76204111
品番
16502W
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
【ボルスター】10
全長(mm)
210
質量(g)
95
軸長(mm)
100
ハンドル長さ(mm)
110
刃先(mm)
PH2
RoHS指令(10物質対応)
対応