BONDHUS
マイナスドライバー(細軸タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
300
60
75
150
100
300
200
全長(mm)
409
159
174
249
199
259
399
309
409
質量(g)
121
38
40
45
49
54
88
68
94
95
121
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76204120
品番
3015
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全長(mm)
409
質量(g)
121
軸長(mm)
300
ハンドル径(Φmm)
32
ハンドル長さ(mm)
109
刃先(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応