曜日別特売
3062 六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS 76204138

3062 六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS 76204138
3062 六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS 76204138
3062 六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS 76204138
3062 六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS 76204138
3062 六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS 76204138
3062 六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS 76204138
3062 六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS 76204138

六角ボルスター付きマイナスドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)125
全長(mm)234
内容量1本注文コード76204138品番3062
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
全長(mm)
234
質量(g)
130
軸長(mm)
125
ハンドル径(Φmm)
32
ハンドル長さ(mm)
109
刃先(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする