17304W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76204147

17304W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76204147
17304W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76204147
17304W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76204147
17304W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76204147
17304W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76204147

木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)125
全長(mm)235
内容量1本注文コード76204147品番17304W
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
寸法(mm)
【ボルスター】10
全長(mm)
235
質量(g)
104
軸長(mm)
125
ハンドル長さ(mm)
110
刃先(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする