BONDHUS
プラスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
200
60
80
150
100
300
200
全長(mm)
309
159
179
249
209
399
309
409
265
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76204181
品番
3088
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
全長(mm)
309
質量(g)
113
軸長(mm)
200
ハンドル径(Φmm)
32
ハンドル長さ(mm)
109
刃先(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応