BONDHUS
ポジドライブ・ドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
200
60
80
200
100
150
全長(mm)
309
159
179
299
209
309
265
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76204190
品番
3114
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
全長(mm)
309
質量(g)
113
軸長(mm)
200
ハンドル径(Φmm)
32
ハンドル長さ(mm)
109
刃先(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応