BONDHUS
プラスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
150
60
80
150
100
300
200
全長(mm)
265
159
179
249
209
399
309
409
265
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76204226
品番
3090
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
265
質量(g)
161
軸長(mm)
150
ハンドル径(Φmm)
38
ハンドル長さ(mm)
115
刃先(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応