BONDHUS
ポジドライブ・ドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
150
60
80
200
100
150
全長(mm)
265
159
179
299
209
309
265
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76204235
品番
3115
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
265
質量(g)
161
軸長(mm)
150
ハンドル径(Φmm)
38
ハンドル長さ(mm)
115
刃先(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応