17305W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76204251

17305W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76204251
17305W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76204251
17305W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76204251
17305W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76204251
17305W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76204251

木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付)17305W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)150
全長(mm)270
内容量1本注文コード76204251品番17305W
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
寸法(mm)
【ボルスター】12
全長(mm)
270
質量(g)
160
軸長(mm)
150
ハンドル長さ(mm)
120
刃先(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする