BONDHUS
木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
150
80
100
150
全長(mm)
270
175
210
270
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76204260
品番
16503W
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
【ボルスター】12
全長(mm)
270
質量(g)
153
軸長(mm)
150
ハンドル長さ(mm)
120
刃先(mm)
PH3
RoHS指令(10物質対応)
対応