曜日別特売
3044 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204278

3044 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204278
3044 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204278
3044 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204278
3044 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204278
3044 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204278
3044 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204278
3044 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204278

丸ブレードマイナスドライバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)200
全長(mm)315
質量(g)176
内容量1本注文コード76204278品番3044
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
全長(mm)
315
質量(g)
176
軸長(mm)
200
ハンドル径(Φmm)
38
ハンドル長さ(mm)
115
刃先(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-16
用途: 加締めを開けたり凹みを叩いたりなど。

細いのに作りがしっかりしているので折れたり曲がったりしません。重宝させてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする