BONDHUS
六角ボルスター付きマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
150
90
100
125
150
175
200
全長(mm)
265
189
209
234
265
290
315
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76204287
品番
3063
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
全長(mm)
265
質量(g)
196
軸長(mm)
150
ハンドル径(Φmm)
38
ハンドル長さ(mm)
115
刃先(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応