BONDHUS
木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付)
17306W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
175
75
90
100
125
150
175
200
全長(mm)
300
170
185
200
235
270
300
330
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76204305
品番
17306W
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法(mm)
【ボルスター】13
全長(mm)
300
質量(g)
212
軸長(mm)
175
ハンドル長さ(mm)
125
刃先(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応