曜日別特売
3045 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204339

3045 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204339
3045 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204339
3045 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204339
3045 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204339
3045 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204339
3045 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204339
3045 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS 76204339

丸ブレードマイナスドライバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)250
全長(mm)365
質量(g)261
内容量1本注文コード76204339品番3045
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
全長(mm)
365
質量(g)
261
軸長(mm)
250
ハンドル径(Φmm)
38
ハンドル長さ(mm)
115
刃先(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-16
用途: 加締めを開けたり凹みを叩いたりなど。

細いのに作りがしっかりしているので折れたり曲がったりしません。重宝させてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする