曜日別特売
92003 セキュリティワイヤー ワイヤーのみ ビニールコーティングタイプ 1m アーテック[学校教材・教育玩具] 76204926

92003 セキュリティワイヤー ワイヤーのみ ビニールコーティングタイプ 1m アーテック[学校教材・教育玩具] 76204926
92003 セキュリティワイヤー ワイヤーのみ ビニールコーティングタイプ 1m アーテック[学校教材・教育玩具] 76204926
92003 セキュリティワイヤー ワイヤーのみ ビニールコーティングタイプ 1m アーテック[学校教材・教育玩具] 76204926

セキュリティワイヤー ワイヤーのみ ビニールコーティングタイプ 1m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76204926
品番
92003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

シンプルで丈夫!ビニールコーティング済みのセキュリティワイヤー!
取付部品、鍵等に接続する、PC及びPC周辺用品を想定したビニールコーティング済みのセキュリティワイヤーです。

セット内容
本体のみ
材質
亜鉛合金、塩化ビニール
サイズ
Φ2.0mm×1.0m
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする