サカエ
ピックケース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
引出し数
6
4
6
12
8
24
16
48
32
18
36
72
高さ(mm)
140
140
270
540
880
間口(mm)
300
300
450
600
付属品
引出しL-4=6個(ヨコ仕切=12枚付)
引出しL-4=6個(ヨコ仕切=12枚付)
引出しL-4=6個(ヨコ仕切=12枚付)
引出しL-5=4個(ヨコ仕切=8枚付)
引出しL-1=12個(ヨコ仕切=24枚付)
引出しL-7=6個(ヨコ仕切=12枚付)
引出しL-5=8個(ヨコ仕切=16枚付)
引出しL-1=24個(ヨコ仕切=48枚付)
引出しL-4=12個(ヨコ仕切=24枚付)
引出しL-2=12個(ヨコ仕切=24枚付)
引出しL-8=6個(ヨコ仕切=12枚付)
引出しL-7=12個(ヨコ仕切=24枚付)
引出しL-5=16個(ヨコ仕切=32枚付)
引出しL-4=24個(ヨコ仕切=48枚付)
引出しL-2=24個(ヨコ仕切=48枚付)
引出しL-1=48個(ヨコ仕切=96枚付)
引出しL-5=24個(ヨコ仕切=48枚付)
引出しL-7=24個(ヨコ仕切=48枚付)
引出しL-5=32個(ヨコ仕切=64枚付)
引出しL-4=48個(ヨコ仕切=96枚付)
引出しL-8=18個(ヨコ仕切=36枚付)
引出しL-7=18個(ヨコ仕切=36枚付)
引出しL-2=36個(ヨコ仕切=72枚付)
引出しL-1=72個(ヨコ仕切=144枚付)
引出しL-7=36個(ヨコ仕切=72枚付)
引出しL-5=48個(ヨコ仕切=96枚付)
引出しL-4=72個(ヨコ仕切=144枚付)
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76206986
品番
L4-6
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
質量(kg)
4
付属品
引出しL-4=6個(ヨコ仕切=12枚付)
高さ(mm)
140
間口(mm)
300
引出し数
6
色
ベージュ
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
223
仕切板
ヨコ仕切:12
材質(引出し)
ポリスチレン樹脂
色(本体)
ベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×223×140
有効内寸法・間口(mm)
85
有効内寸法・奥行(mm)
189
有効内寸法・高さ(mm)
49
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500