ピックケース

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76207004 品番 L7-6
参考基準価格(税別)¥19,730 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

質量(kg)6 付属品引出しL-7=6個(ヨコ仕切=12枚付) 高さ(mm)270 間口(mm)300 引出し数6 ベージュ 材質(本体)スチール 奥行(mm)223 仕切板ヨコ仕切:12 材質(引出し)ポリスチレン樹脂 色(本体)ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×223×270 有効内寸法・間口(mm)132 有効内寸法・奥行(mm)189 有効内寸法・高さ(mm)71

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76206986
2017-06-07
用途:
現場の整理・整頓用
日本ノッズル精機株式会社 様

他の業者よりも安く、早く納入して頂けるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする