サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
ピックケース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76207074
品番
L5-16
参考基準価格(税別)
¥37,010
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
質量(kg)
12
付属品
引出しL-5=16個(ヨコ仕切=32枚付)
高さ(mm)
540
間口(mm)
300
引出し数
16
色
ベージュ
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
223
仕切板
ヨコ仕切:32
材質(引出し)
ポリスチレン樹脂
色(本体)
ベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×223×540
有効内寸法・間口(mm)
132
有効内寸法・奥行(mm)
189
有効内寸法・高さ(mm)
49
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000