※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ふるいオール樹脂 100ΦX40H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)425μm 注文コード76209569 品番-
参考基準価格(税別)¥26,880 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は呼び寸法など25種類から選べます 他の種類を見る

金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。

参考Mesh36 適合平織 材質枠:PP、網:ナイロン 本体寸法(mm)内径Φ103×40(外形113) 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)425μm
注意
※商品の性質上返品はお引き受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする