※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の キッチン・調理用品
TGK(東京硝子器械)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
TGK(東京硝子器械)の ふるい
ふるいオール樹脂 100ΦX40H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
300μm
注文コード
76209587
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,880
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。
参考Mesh
50
適合
平織
材質
枠:PP、網:ナイロン
本体寸法(mm)
内径Φ103×40(外形113)
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
300μm
注意
※商品の性質上返品はお引き受けできません。