NSP
前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
S
M
L
2L
3L
4L
5L
色
ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック
ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック
ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック
ウェア/シルバー、ファン/ブラック
ウェア/ブルー、ファン/ブラック
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76210201
品番
NA-1153/ハンターグリーン/3L+NZ-SK20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ターンナップ裾で風漏れを抑え、長時間の作業でも快適フィット。
前後フルハーネス対応・脇ファンタイプで冷却効率を高めつつ、安全性と作業性を両立。
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。
色
ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
セット内容
NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
出力
20V / 17V / 13.5V / 10V
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
118
動作時間
8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。
最大風量(L/sec)
107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)
位置
脇ファン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません