セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル65%・綿35% 混紡色ウェア/シルバー、ファン/ブラックサイズM出力12V / 10V / 8V / 6V胸囲(cm)116肩幅(cm)50袖丈(cm)56着丈(cm)66裾廻り(cm)77動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン