曜日別特売

胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 難燃性 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット

胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 難燃性 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 難燃性 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 難燃性 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 難燃性 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 難燃性 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP

難燃性と制電性に優れた素材を使用。
脇ファンタイプで動きやすさと冷却性能を兼ね備えた、現場仕様の一着。
安定した出力+軽さを追求

材質
綿55%・モダクリル45% 難燃
色
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
充電時間
約4時間
ファン
フラット
連続動作時間
強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間
位置
脇ファン
風量(L/sec)
強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76225619NA-8163/ネイビー/S+RD9292J+RD9221HS112485464
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76225628NA-8163/ネイビー/M+RD9292J+RD9221HM116505666
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76225637NA-8163/ネイビー/L+RD9292J+RD9221HL120525868
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76225646NA-8163/ネイビー/2L+RD9292J+RD9221H2L124546070
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76225655NA-8163/ネイビー/3L+RD9292J+RD9221H3L132566272
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76225671NA-8163/ネイビー/4L+RD9292J+RD9221H4L140586072
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76225680NA-8163/ネイビー/5L+RD9292J+RD9221H5L148606072
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする