曜日別特売

胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット

胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP

吸水性に優れた綿混素材と脇ファンタイプで、汗ばむ季節も快適。
涼しさと動きやすさを両立した現場対応モデル。
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。

セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル65%・綿35% 混紡出力12V / 10V / 8V / 6V動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76215180NA-7163/シルバー/S+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124854
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215189NA-7163/シルバー/M+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラックM1165056
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215198NA-7163/シルバー/L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラックL1205258
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215207NA-7163/シルバー/2L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215216NA-7163/シルバー/3L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215225NA-7163/シルバー/4L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215241NA-7163/シルバー/5L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215250NA-7163/ネイビー/S+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124854
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215259NA-7163/ネイビー/M+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1165056
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215268NA-7163/ネイビー/L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1205258
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215277NA-7163/ネイビー/2L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215286NA-7163/ネイビー/3L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215295NA-7163/ネイビー/4L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215311NA-7163/ネイビー/5L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする