曜日別特売
NA-7163/ネイビー/L+NZ-SK12 胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76215268

NA-7163/ネイビー/L+NZ-SK12 胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76215268
NA-7163/ネイビー/L+NZ-SK12 胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76215268
NA-7163/ネイビー/L+NZ-SK12 胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76215268
NA-7163/ネイビー/L+NZ-SK12 胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76215268
NA-7163/ネイビー/L+NZ-SK12 胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76215268
NA-7163/ネイビー/L+NZ-SK12 胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76215268
NA-7163/ネイビー/L+NZ-SK12 胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット NSP 76215268

胸ポケット付 ポリ綿混紡 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT12(12V)用スターターキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット胸囲(cm)120注文コード76215268品番NA-7163/ネイビー/L+NZ-SK12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

吸水性に優れた綿混素材と脇ファンタイプで、汗ばむ季節も快適。
涼しさと動きやすさを両立した現場対応モデル。
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。

セット内容NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器材質ポリエステル65%・綿35% 混紡ウェア/ネイビー、ファン/ブラックサイズL出力12V / 10V / 8V / 6V胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)58着丈(cm)68裾廻り(cm)82動作時間9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。最大風量(L/sec)72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)位置脇ファン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする