旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
シュレンク管 円筒 15/25 コック15/35
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76216876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(mL)
50
共通摺合せ寸法(TS)
15/25
コック
15/35
外径(Φmm)
32
全長(mm)
120
枝管径(Φmm)
8