旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
シュレンク管 円筒 24/30 コック15/35
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76216919
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,050
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
容量(mL)
300
共通摺合せ寸法(TS)
24/30
コック
15/35
外径(Φmm)
50
全長(mm)
230
枝管径(Φmm)
8