TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
Fine透明減圧アダプタ直管中管付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25
注文コード
76222835
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
摺合せ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
種類
透明共通摺合せ
形状
直管 中管付
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25
吸引口外径(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76222835
-
02872737
330-13-82-85
F透明連結管減圧直管中管付
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
12,276
税込
¥
13,504
注文コードが変更になりました