TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
Fine透明減圧アダプタ直管中管付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76222844
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,553
販売価格(税別)
¥
15,048
バスケットに入れる
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
種類
透明共通摺合せ
形状
直管 中管付
摺合せ
上部透明共通:15/25、下部透明共通:24/40
吸引口外径(Φmm)
8