富士手袋工業(天牛)
ちょいばき仕事ぐつ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
色
ネイビー
注文コード
76233949
品番
720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
気軽に履ける作業用スニーカーです。
ソールは滑りにくいアメゴム底となっています。
色
ネイビー
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿キャンバス
材質(ソール)
アメゴム底
標準質量(g/片足)
210
足幅
3E
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー