720 ちょいばき仕事ぐつ 富士手袋工業(天牛) 76233976

720 ちょいばき仕事ぐつ 富士手袋工業(天牛) 76233976
720 ちょいばき仕事ぐつ 富士手袋工業(天牛) 76233976
720 ちょいばき仕事ぐつ 富士手袋工業(天牛) 76233976
720 ちょいばき仕事ぐつ 富士手袋工業(天牛) 76233976
720 ちょいばき仕事ぐつ 富士手袋工業(天牛) 76233976
720 ちょいばき仕事ぐつ 富士手袋工業(天牛) 76233976

ちょいばき仕事ぐつ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1足
ホワイト
注文コード
76233976
品番
720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

気軽に履ける作業用スニーカーです。
ソールは滑りにくいアメゴム底となっています。

ホワイト
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿キャンバス
材質(ソール)
アメゴム底
標準質量(g/片足)
210
足幅
3E
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする