曜日別特売
RS303-4(5個) ラチェットカウンター(中型) 古里精機製作所 76234448

 

RS303-4(5個) ラチェットカウンター(中型) 古里精機製作所 76234448
RS303-4(5個) ラチェットカウンター(中型) 古里精機製作所 76234448

ラチェットカウンター(中型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
桁数4
内容量1セット(5個)注文コード76234448品番RS303-4(5個)
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。
レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。

質量(g)
186
桁数
4
取付寸法
【前後】24【左右】77【穴径】Φ4.2
寸法(mm)
【数字】4.5×6.5
色
ブラック
リセット方式
ツマミ式
回転方向
右軸正回転
トルク(N・m)
0.058
最大計数速度(cpm)
500
主軸高さ(mm)
22
主軸外径(Φmm)
Φ5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする