古里精機製作所
ラチェットカウンター(中型)
RS303-6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1セット(5個)
¥54,980
1個
¥10,980
桁数
6
4
5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76234509
品番
RS303-6
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。
レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
質量(g)
205
桁数
6
取付寸法
【前後】24【左右】88【穴径】Φ4.2
寸法(mm)
【数字】4.5×6.5
色
ブラック
リセット方式
ツマミ式
回転方向
右軸正回転
トルク(N・m)
0.058
最大計数速度(cpm)
500
主軸高さ(mm)
22
主軸外径(Φmm)
Φ5.5