曜日別特売
RS207-4(10個) ラチェットカウンター(小型) 古里精機製作所 76234536

 

RS207-4(10個) ラチェットカウンター(小型) 古里精機製作所 76234536
RS207-4(10個) ラチェットカウンター(小型) 古里精機製作所 76234536

ラチェットカウンター(小型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
桁数4
内容量1セット(10個)注文コード76234536品番RS207-4(10個)
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。
レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。

質量(g)
97
桁数
4
取付寸法
【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2
寸法(mm)
【数字】3.8×5
色
ブラック
リセット方式
ツマミ式
回転方向
右軸正回転
トルク(N・m)
0.049
最大計数速度(cpm)
600
主軸高さ(mm)
19
主軸外径(Φmm)
Φ4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする