古里精機製作所
ラチェットカウンター(小型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
¥41,980
1個
¥4,198
桁数
6
3
4
5
6
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
76234570
品番
RS207-6(10個)
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。
レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
質量(g)
115
桁数
6
取付寸法
【前後】37【左右】37【穴径】Φ4.2
寸法(mm)
【数字】3.8×5
色
ブラック
リセット方式
ツマミ式
回転方向
右軸正回転
トルク(N・m)
0.049
最大計数速度(cpm)
600
主軸高さ(mm)
19
主軸外径(Φmm)
Φ4