曜日別特売
RS303-6(5個) ラチェットカウンター(中型) 古里精機製作所 76234606

ラチェットカウンター(中型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
桁数6
内容量1セット(5個)注文コード76234606品番RS303-6(5個)
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。
レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。

質量(g)
205
桁数
6
取付寸法
【前後】24【左右】88【穴径】Φ4.2
寸法(mm)
【数字】4.5×6.5
色
ブラック
リセット方式
ツマミ式
回転方向
右軸正回転
トルク(N・m)
0.058
最大計数速度(cpm)
500
主軸高さ(mm)
22
主軸外径(Φmm)
Φ5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする