曜日別特売
4901301327321 ワイドマジックリン 業務用 花王 76234780

4901301327321 ワイドマジックリン 業務用 花王 76234780
4901301327321 ワイドマジックリン 業務用 花王 76234780
4901301327321 ワイドマジックリン 業務用 花王 76234780
4901301327321 ワイドマジックリン 業務用 花王 76234780
4901301327321 ワイドマジックリン 業務用 花王 76234780
4901301327321 ワイドマジックリン 業務用 花王 76234780
4901301327321 ワイドマジックリン 業務用 花王 76234780
4901301327321 ワイドマジックリン 業務用 花王 76234780
4901301327321 ワイドマジックリン 業務用 花王 76234780

ワイドマジックリン 業務用

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(1.2kg×6個)
内容量1箱(1.2kg×6個)注文コード76234780品番4901301327321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

●こびりつき汚れを浮かせて落とす、粉末タイプの強力つけおき洗浄剤です。
●焦げつきから蓄積汚れまで、つけておくだけで汚れを浮かせてスッキリ落とします。
●食器・調理器具やフライヤー槽内、レンジの受け皿や五徳、換気扇など幅広く使え、防錆剤配合でアルミ製品にも使えます。
●消臭・漂白効果もあり、メラミン食器やプラスチック製品にも最適です。
●除菌※・ウイルス除去※も。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。

用途
●食器類・調理器具
●食器類、調理器具(ザル、茶こし、おろし金など)
●鍋のこびりつき、煮こぼれ
●フライヤー槽内
●換気扇、フィルター、鍋などへの油の飛び散り
●レンジ・コンロの五徳、受け皿
●オーブンパン・グリルの網
内容
1.2kg×6本
注意
※作業時は炊事用手袋を着用する。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤食や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※効果が落ちるので、塩素系や還元系の漂白剤併用・混合しない。
※他のマジックリン(液体のマジックリン製品)とは混ぜない。
※つけおきする際は密閉しない。圧力が上がって容器が割れる恐れがある。
※食器及び調理器具は、流水で5秒以上すすぐ。
※容器に水や他のものを入れたり、つめかえたりしない。破裂することがある。
※移動、保管時は容器のキャップを必ず閉める。湿気で効果が減少することがある。
※熱湯で使わない。
※直射日光を避け、高温の所に置かない。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
用途別で選べる 花王業務用 厨房油汚れ洗浄剤比較表

洗浄力・除菌力・作業効率から最適な1本を選べるよう、代表7品を比較しました。

汎用タイプつけおきタイプつけおきタイプ強力タイプ強力・除菌タイプ強力・除菌タイプ中性・除菌タイプ
マジックリン除菌プラス4.5L 業務用
マジックリン除菌
プラス4.5L 業務用
ワイドマジックリン業務用1.2kg
ワイドマジックリン
業務用1.2kg
ワイドマジックリン業務用3.5kg
ワイドマジックリン
業務用3.5kg
Kao パワークリーナー4.5L
Kao パワークリーナー
4.5L
パワークリンキーパー高速すすぎ 5kg
パワークリンキーパー
高速すすぎ 5kg
パワークリンキーパー
パワークリンキーパー
スマッシュ 5L
スマッシュ 5L
用途 (主な清掃対象)換気扇・レンジ・壁面・床の軽〜中程度の油汚れ食器・調理器具、フライヤー槽・レンジ受け皿・五徳・換気扇のこびりつき油食器・調理器具、フライヤー槽・レンジ受け皿・五徳・換気扇のこびりつき油フライヤーや厨房機器まわりの床・壁のべたつき汚れ、ガスレンジやレンジフードの焼きつき汚れ厨房・調理室の床、まな板、調理台、調理器具の洗浄・除菌フライヤーなど加熱調理機器のこびりつき油汚れ、厨房床のしつこい汚れフライヤー周りの汚れ、食器・調理器具、客席まわりの清掃
商品特長しつこい油汚れを落とし、微香性でニオイ残り軽減防錆剤配合でメラミン食器・アルミにも使用可。消臭・漂白も可能防錆剤配合でメラミン食器・アルミにも使用可。消臭・漂白も可能強力タイプで油のべたつきや焼きつき汚れを除去洗浄と除菌ができる、高い洗浄力とすすぎ性を両立した厨房油汚れ用の強力除菌洗浄剤厨房機器・設備のしつこい汚れもスッキリ洗浄アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤
液性アルカリ性弱アルカリ性弱アルカリ性アルカリ性アルカリ性
※次亜塩素酸ナトリウム配合
アルカリ性中性
形状液体粉末粉末液体液体液体液体
除菌性能〇〇〇×〇〇〇
においの有無香りさわやか微香性無香料無香料無香料無香料無香料無香料
注意
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • 目に液や飛沫が入らないように注意。
  • 必ず換気。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • つけおきする際は密閉しない。
  • 他の容器に移し替えNG。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • つけおきする際は密閉しない。
  • 他の容器に移し替えNG。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • 目に液や飛沫が入らないように注意。
  • 必ず換気。
  • 酸性タイプと併用不可。
  • 保護メガネ、炊事用手袋、マスク、保護エプロン、ゴム長靴着用。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
  • 目に液や飛沫が入らないように注意。
  • 必ず換気。
  • 保護メガネ、炊事用手袋着用。
使用できない素材
  • 家具
  • 畳
  • 木床
  • 水がしみこむもの
  • 自動車
※詳細は商品ページへ
  • 鉄、銅、真鍮、亜鉛鋼板、銀食器
※詳細は商品ページへ
  • 鉄、銅、真鍮、亜鉛鋼板、銀食器
※詳細は商品ページへ
  • アルミ、銅、真ちゅうなどの金属製品
※詳細は商品ページへ
  • 鉄、亜鉛などの金属製品/メラミン樹脂
  • 水洗いできない製品/場所
※詳細は商品ページへ
  • アルミ、銅、真ちゅうなどの金属製品
※詳細は商品ページへ
  • 真ちゅう・亜鉛・錫の金属製品
  • 水がしみこむ白木・床材・家具など
※詳細は商品ページへ

商品説明動画

つけおくだけで簡単洗浄!ワイドマジックリン業務用の使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89570074
2022-09-10
用途: ひどい油汚れにつけ置き洗いで使用
飲食業

強く擦らなくても油汚れが楽に落ちます
お掃除の時短に役立ちます

1人が参考にしています
対象商品 : 89570074
2020-09-22
用途: 給食調理作業
医療・福祉・介護関連業

漬けおきしておくと、するすると汚れが落ちるので、助かります。
業務用サイズで購入できるのもよい。

対象商品 : 10922677
2020-06-02
用途: 作業着の洗濯時
日東イシダ株式会社 様(製造業)

特に問題無く快適に使用できました、有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品 : 10922677
2019-08-28
用途: キッチンの換気扇周り
サービス業

長年掃除はしておらずに、油と埃で層になってしまっているステンレス製換気口に対して本製品とお湯で四時間程つけ置き、油汚れは綺麗に落ちました。
また油で汚れたアルミ製シロッコファンを一時間程つけ置きした際にも汚れは浮き、軽くこするだけで汚れは落ちました。また腐食も見られませんでした。

1人が参考にしています
2018-03-02
用途: キッチン等
株式会社カヨウコーポレーション 様(製造業)

長年使用しているやかんの底の茶色の汚れに悩まされていました。こちらを使用したら今まで見た事がなかった底の銀色が見れて感動しました。これからも使用します。

1人が参考にしています
対象商品 : 10922677
2018-06-13
用途: 会社で使用している空気清浄機の清掃時に使いました。
株式会社 KDH 様(サービス業)

部屋は、喫煙者がいるのでヤニ汚れが酷く匂いもついていたのですが、
きれいに除去出来ました。

1人が参考にしています
対象商品 : 89570074
2016-10-25
用途: ステンレスの洗浄

ステンレスの油脂汚れ洗浄に使用しますが、温水に溶解して使用すると良く落ちます。
また、表面状態が親水性を維持しやすいので、表面に塗装する際にもノリが良くなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする