曜日別特売
4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999

4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999
4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999
4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999
4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999
4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999
4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999
4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999
4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999
4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999
4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999
4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999
4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999
4901301327581 リセッシュ 消臭ストロング 業務用 花王 76234999

リセッシュ 消臭ストロング 業務用

(20件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(2L×6個)
内容量1箱(2L×6個)注文コード76234999品番4901301327581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・衣類・布製品にしみついた尿臭・体臭・便臭もしっかり消臭!
・尿臭の発生を抑える尿臭ブロッカーEX配合。
・99%除菌*&ウイルス除去*★。
・布製品の抗ウイルス(ウイルスを減少させる)*★・防カビ効果も。(すべてのカビを防ぐわけではありません。)
・あとから衣類・布製品に付着する汗・皮脂臭の防臭も。
・フレッシュハーブの香り。
*すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。布上での効果。
★エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。

用途
衣類・布製品・空間用消臭剤
内容
2L×6個
注意
〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※吸入したり目に入らないように注意する。
※狭い空間で使用する時は、換気して使用する。
※人に向けてスプレーしない。
※顔や肌、髪の毛、ペットなどの生き物に直接スプレーしない。
※衣類に使用する場合は脱いでから使用する。
※フローリング、ビニール床、電気製品、白木や桐の家具、精密機器、照明器具などにかからないように注意する。ついた場合はすぐに拭き取る。すべり易くなったり、シミの原因になる。
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電気製品の上や、自動車内の日光の当たる場所、エアコンの吹き出し口など)での保管は避ける。
※必ずキャップをして保管する。
※他の洗剤などと混ぜない。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。異常が残る場合は眼科医に相談する。
※飲み込んだ時は吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。
※気分が悪くなった時は使用を中止する。
※皮フについた時は、水で洗い流す。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

商品説明動画

業務用消臭ストロンク?シリース?を使った施設内のニオイ対策|花王プロフェッショナル・サービス株式会社
この動画は、7人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 事務所のスメハラ対策
金融・保険業

歯磨き粉独特の匂いがちょっといただけない香りですね。もう少し工夫が無かったのだろうか

対象商品 : 19535784
2023-10-04
用途: 休憩室の清掃時に

男ばかりの職場の休憩室なので定期清掃時に除菌消臭剤を使用していましたが、お徳用が存在していた!これは助かります。

対象商品 : 19535784
2023-08-02
用途: 車内、室内の除菌消臭
開発肥料株式会社 様(製造業)

たっぷり入っているため、お得だと思い購入。量を気にせず噴霧器を利用して車内、室内に使用しまくったら、すぐに無くなってしまった。(当たり前だが、、、)
でも、スプレーボトル式よりはお得なのが良い。ごみの発生も少なくなると思う。

対象商品 : 19535784
2023-05-17
用途: 服の消臭のために
その他業種

この暑い季節、リセッシュでスーツに使用しています。
そのお陰で、しわも伸びて、毎日降ろしたてまでは行きませんが、ピシッとして電車に乗っています。
ありがたい逸品で、詰め替えも大きなサイズで助かっています。

1人が参考にしています
対象商品 : 19535784
2023-07-07
用途: 衣類・寝具の手入れ

ベットのシ-ツ・枕カバ-など毎日洗濯して交換できない、衣類なとに使ってます。

対象商品 : 19535784
2022-05-29
用途: 仕事の車の手入れに使ってます。
株式会社だいごろう 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょっとした消臭除菌に使用しています。
香りもよくお客様からも『何使っているの?』
と問い合わせをいただいて好評です。

対象商品 : 19535784
2021-10-05
用途: ペットの排泄

ペットの排泄後に使用しています。
大容量ので助かります。

対象商品 : 19535784
2020-09-23
用途: 服の体臭予防に
高橋商店 様(その他業種)

下着や服の体臭(腋臭)予防に洗濯乾燥後にスプレーしてます。
他の消臭スプレーや柔軟剤を使ってみましたが、効果が実感出来た物はありませんでした。でもこれは凄い。良いですね。多少、値段は高いですがまた買います。体臭を気にする生活からサヨウナラ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする