TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ハンドラップ
Fineポリハンドラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76259777
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタを取り頭部の受け皿を押すだけで、容器内の液体が自動的に吸い上げられて、受け皿にたまります。
軽くて落下時も安全です。
形状
角型
容量(mL)
300
寸法(mm)
70×70×H120
材質
本体:PE、頭部:POM
本体質量(g)
約61
仕様
●中管チューブ先端(mm):約6
注意
※キャップ部にパッキンは付いておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76259777
-
02906967
416-22-24-23
Fine ポリハンドラップ
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
1,188
税込
¥
1,307
注文コードが変更になりました